Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 250440BG Rod Coupling Nut 5.8 Steel M6 X 1, 10PK | AA9YDG 1JE25

APPROVED VENDOR 250440BG rúd csatlakozó anya 5.8 acél M6 X 1, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9YDG Típus: 250440BGKereszthivatkozás: 1JE25

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€71.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezCink krómozott
Fokozatclass 5.8
Hossz38mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Ingatlan osztály5.8
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetric
típusStandard
Szélesség11mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250440BG rúd csatlakozó anya 5.8 acél M6 X 1, 10PK
€71.04 /csomag