Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250272BG Rúdcsatlakozó anya 316 Rozsdamentes acél 7/8-9 | AA9XQA 1HY14

APPROVED VENDOR 250272BG rúd csatlakozó anya 316 rozsdamentes acél 7/8-9

Raktáron
Tétel: AA9XQA Típus: 250272BGKereszthivatkozás: 1HY14
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
€100.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Fokozat316
Hossz2.5 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság95,000 PSI
Min. Hozam (PSI)65,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250272BG rúd csatlakozó anya 316 rozsdamentes acél 7/8-9
€100.01 /Mértékegység