JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W718 Motoralaplemez acél | AB7ZUD

APPROVED VENDOR 24W718 motor alaplemez acél

Tétel: AB7ZUD Típus: 24W718

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor alaplemez
AnyagAcél
Motorkeret284TC/TSC, 286TC/TSC, 324TC/TSC, 326TC/TSC
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz16.5 "
Általános vastagság1 / 4 "
Teljes szélesség16.5 "
típusHegeszthető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.23
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)43.69
HS-kód7326908588
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W718 motor alaplemez acél