Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M042 Kerek jelzőfény, piros 12vdc | AB7YGP

APPROVED VENDOR 24M042 Kerek jelzőfény, piros 12vdc

Raktáron
Tétel: AB7YGP Modell: 24M042
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
€8.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek jelzőlámpa
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat20mA
Elektromos kapcsolatFérfi 100 csatlakozó
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret8 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M020 Kerek jelzőfény, piros 12vdc | AB7YFQ 24M020PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€7.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M021 Kerek jelzőfény Világos sárga 12VDC | AB7YFR 24M021SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€2.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M022 Kerek jelzőfény Világoszöld 12VDC | AB7YFT 24M022ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€7.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M043 Kerek jelzőfény Világos sárga 12VDC | AB7YGQ 24M043SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€3.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M044 Kerek jelzőfény Világoszöld 12VDC | AB7YGR 24M044ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€8.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M075 Kerek jelzőfény, piros 12vdc | AB7YJA 24M075PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€9.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M076 Kerek jelzőfény Világos sárga 12VDC | AB7YJB 24M076SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€3.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M042 Kerek jelzőfény, piros 12vdc
€8.35 /Mértékegység