Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 24C649 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 5, 5PK | AB7VGT

APPROVED VENDOR 24C649 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 5, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7VGT Modell: 24C649
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
€3.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt5"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100-150 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.38
Hajó magassága (cm)0.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C649 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 5, 5PK
€3.41 /csomag