Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C574 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 3-3/4 | AB7VEG

APPROVED VENDOR 24C574 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 3-3/4

Raktáron
Tétel: AB7VEG Modell: 24C574
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
€7.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 "-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt3.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85-140 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C574 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 3-3/4
€7.57 /Mértékegység