Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM67 Tig Hegesztőrúd Er347si 1/8 10 Lb. | AB7PRC

APPROVED VENDOR 23XM67 Tig Hegesztőrúd Er347si 1/8 10 Lb.

Raktáron
Tétel: AB7PRC Modell: 23XM67

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€164.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTig hegesztőpálca
AWS osztályozásER347SI
Konténer mérete10 font
konténer típusDoboz
Átmérő1 / 8 "
Hossz36 láb.
AnyagRozsdamentes acél
Szakítószilárdság75,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)92.96
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7223001061
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőSzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM57 Tig Hegesztőrúd Er309l 1/16 10 Lb. | AB7PQT 23XM571 / 16 "75000 psi€282.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM63 Tig Hegesztőrúd Er310 1/8 10 Lb. | AB7PQY 23XM631 / 8 "80,000 psi-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM65 Tig Hegesztőrúd Er347si 1/16 10 Lb | AB7PRA 23XM651 / 16 "75,000 psi€174.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM66 Tig Hegesztőrúd Er347si 3/32 10 Lb | AB7PRB 23XM663 / 32 "75,000 psi€270.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM68 Tig Hegesztőrúd Er347si 5/32 10 Lb | AB7PRD 23XM685 / 32 "75,000 psi€164.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23XM70 Tig Hegesztőrúd Er430 3/32 10 Lb. | AB7PRF 23XM703 / 32 "65,000 psi€135.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM67 Tig Hegesztőrúd Er347si 1/8 10 Lb.
€164.03 /Mértékegység