Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23X902 főzőpohár fogantyúval 250 ml - 6 db-os csomag | AB7PLH

APPROVED VENDOR 23X902 főzőpohár fogantyúval 250 ml - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7PLH Modell: 23X902

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€30.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőzőpohár fogantyúval
Kapacitás250mL
színekÁttetsző
Érettségi alosztályok50ml
HandleIgen
Magasság94 "
Belül Dia.74.7 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.82.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3923300090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Autoklávozható, nyomtatott érettségi, az alacsony forma megnövelte a stabilitást

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÉrettségi alosztályokMagasságBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23X901 főzőpohár fogantyúval 100 ml - 6 db-os csomag | AB7PLG 23X901100mLÁttetsző20ml75 "56.5 "polipropilén62.9 "€18.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23X903 főzőpohár fogantyúval 500 ml - 6 db-os csomag | AB7PLJ 23X903500mLÁttetsző100ml125 "100.5 "polipropilén109.5 "€47.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23X904 főzőpohár fogantyúval 5000 ml - 2 db-os csomag | AB7PLK 23X9045000mLÁttetsző1000mL260.3 "190.3 "polipropilén200.5 "€89.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23X905 főzőpohár fogantyúval 100 ml polipropilén - 6 db-os csomag | AB7PLL 23X905100mLSzűrő kikapcsolása20ml74.95 "56.4 "Polimetil-pentén62.84 "€38.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23X907 főzőpohár fogantyúval 500 ml polipropilén - 6 db-os csomag | AB7PLN 23X907500mLSzűrő kikapcsolása100ml124.6 "100.25 "Polimetil-pentén109.4 "€119.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 23X908 főzőpohár fogantyúval 1000 ml polipropilén - 2 db | AB7PLP 23X9085000mLSzűrő kikapcsolása1000mL260.3 "190.2 "Polimetil-pentén200.5 "€161.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 23X902 főzőpohár fogantyúval 250 ml - 6 db-os csomag
€30.44 /Mértékegység