Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL16 Tee 1/8 hüvelykes sárgaréz | AB7EYK

APPROVED VENDOR 22UL16 Tee 1/8 Inch Brass

Raktáron
Tétel: AB7EYK Modell: 22UL16

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.1 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.74
Hajó hossza (cm)3.53
Hajószélesség (cm)1.75
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzín / BefejezésHosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PNU4 Tee cső átmérője 1 1/2 hüvelykes csúszó csatlakozás | AB2XRR 1PNU4Króm / sárgaréz3.25 "Sárgaréz€25.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PPA4 Tee polipropilén csőátmérő 1 1/2 hüvelyk | AB2XVB 1 PPA4Fehér / Műanyag3.5 "polipropilén€5.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL16 Tee 1/8 Inch Brass
€10.38 /Mértékegység