JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NP64 Raklaptartó védő 36-1/4 x 10-1/16in | AB6WZH

APPROVED VENDOR 22NP64 Raklaptartó védő 36-1/4 x 10-1/16 hüvelyk

Tétel: AB6WZH Modell: 22NP64

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapos állványvédő lökhárítóval
Alapmélység6"
Alapszélesség10 1 / 16 "
színekSárga
befejezPorbevonat
AnyagAcél / gumi
FelszerelésEmelet
Teljes magasság36 "
Teljes hossz9.437 "
Teljes szélesség8"
Használható nyitási mélység3.625 "
Hasznos nyitási szélesség6-1 / 2 "
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.54
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NP57 Raklaptartó védő 12-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZA 22NP61 22NP578 1 / 16 "12 "8.625 "6"€93.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NP58 Raklaptartó védő 18-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZB 22NP588 1 / 16 "18 "8.625 "6"€134.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NP59 Raklaptartó védő 24-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZC 22NP598 1 / 16 "24 "8.625 "6"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NP60 Raklaptartó védő 36-1/4 x 8-1/16 In | AB6WZD 22NP608 1 / 16 "36 "8.625 "6"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NP61 Raklaptartó védő 12-1/4 x 10-1/16in | AB6WZE 22NP6110 1 / 16 "12 "9.437 "8"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NP62 Raklaptartó védő 18-1/4 x 10-1/16in | AB6WZF 22NP6210 1 / 16 "18 "9.437 "8"€138.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NP63 Raklaptartó védő 24-1/4 x 10-1/16in | AB6WZG 22NP6310 1 / 16 "24 "9.437 "8"€172.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22NP64 Raklaptartó védő 36-1/4 x 10-1/16 hüvelyk