Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22N602 Vízmelegítő csatlakozó Réz 18 hüvelykes 3/4 Fip | AB6WMD

APPROVED VENDOR 22N602 Vízmelegítő csatlakozó Réz 18 hüvelykes 3/4 Fip

Raktáron
Tétel: AB6WMD Modell: 22N602
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
€22.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz csatlakozó
befejezRéz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFIP
Hossz18 "
AnyagRéz hullámos
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Anya anyagaSárgaréz
Működési hőmérséklet.40 és 180 fokok
Kivezetés3 / 4 "
Kimeneti típusFIP
Dia kívül.55 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)3
HS-kód8307903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBemeneti típusHosszAnyagDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22N593 Vízmelegítő csatlakozó rozsdamentes acél 18 hüvelykes 3/4 hüvelykes | AB6WLV 22N593Rozsdamentes acélFIP18 "Fonott rozsdamentes acél29 / 32 "€22.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22N594 Vízmelegítő csatlakozó rozsdamentes acél 24 hüvelykes 3/4 hüvelykes | AB6WLW 22N594Rozsdamentes acélFIP24 "Fonott rozsdamentes acél29 / 32 "€27.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22N596 Vízmelegítő csatlakozó 18 hüvelykes 3/4 Mip x Fip | AB6WLY 22N596Rozsdamentes acélMIP18 "Fonott rozsdamentes acél29 / 32 "€18.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22N597 Vízmelegítő csatlakozó Rozsdamentes acél 12 hüvelykes 3/4 Fip | AB6WLZ 22N597Rozsdamentes acélFIP12 "SS hullámos3 / 4 "€1.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22N598 Vízmelegítő csatlakozó Rozsdamentes acél 15 hüvelykes 3/4 Fip | AB6WMA 22N598Rozsdamentes acélFIP15 "SS hullámos3 / 4 "€13.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22N599 Vízmelegítő csatlakozó Rozsdamentes acél 18 hüvelykes 3/4 Fip | AB6WMB 22N599Rozsdamentes acélFIP18 "SS hullámos3 / 4 "€16.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22N601 Vízmelegítő csatlakozó Rozsdamentes acél 24 hüvelykes 3/4 Fip | AB6WMC 22N601Rozsdamentes acélFIP24 "SS hullámos3 / 4 "€22.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22N602 Vízmelegítő csatlakozó Réz 18 hüvelykes 3/4 Fip
€22.05 /Mértékegység