Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22185 alátét készlet Roll Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0030 In | AE3RJX 5FA39

APPROVED VENDOR 22185 Shim készlet tekercs hideg 302 rozsdamentes acél 0.0030 In

Raktáron
Tétel: AE3RJX Típus: 22185Kereszthivatkozás: 5FA39
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
€136.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+ 3 / -0.250 "
Anyag302 Stainless Steel
Rockwell KeménységC40-C45
Méret12 x 50 "
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.076mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0003 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaHosszúság toleranciaAnyagSzélesség tűrésRockwell KeménységMéretkedélySzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16140 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0010 hüvelyk | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€167.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16205 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0020 hüvelyk | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€103.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16255 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0030 hüvelyk | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€109.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16290 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0040 hüvelyk | AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€97.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16330 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0050 hüvelyk | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€95.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16355 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0060 hüvelyk | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€96.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16380 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0070 hüvelyk | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€105.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22185 Shim készlet tekercs hideg 302 rozsdamentes acél 0.0030 In
€136.72 /Mértékegység