Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G légtárcsás csiszológép ipari 0.5 LE 3 vagy 5 hüvelykes | AB6XXX 22P494

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G légtárcsás csiszoló ipari 0.5 LE 3 vagy 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6XXX Modell: CP3070-120GKereszthivatkozás: 22P494

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€984.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.5
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés22
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
Daráló típusaDerékszög
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.5
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7"
Pad méret3 "vagy 5"
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza2-1 / 2 "
Orsó mérete3 / 8 "-24
Gázkarravasz
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4715
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8467111040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Fogaskerék nélküli, Kompakt, Könnyű, Ergonomikus

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésVáltozó sebességSzabad sebességFogantyúHPTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7269S légtárcsás csiszológép ipari 0.71 LE 7 hüvelykes | AA2VGU 11C929 CP7269SFogantyú6.626.7Igen5000 rpmGumi0.7117.75 "€639.22
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 légtárcsás csiszoló ipari 0.5 LE 5 hüvelykes | AA2VKE 11C996 CP9778ravasz6.526Nem14,000 rpmAlumínium0.58.25 "€230.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G légtárcsás csiszoló ipari 0.5 LE 3 vagy 5 hüvelykes
€984.29 /Mértékegység