Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20C845 Emelt jelzőfény, piros 24v | AB4QNJ

APPROVED VENDOR 20C845 Emelt jelzőfény piros 24v

Raktáron
Tétel: AB4QNJ Modell: 20C845
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
€10.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt jelzőlámpa
Átlagos élet25,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat0.04A
Elektromos kapcsolat6 "vezetékes vezeték
Lámpa típusaIzzó
AnyagNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel
NEMA értékelés1
A panel vastagsága0.030 "hogy 0.093"
AlakRound
Méret1/2 "szerelési átmérő
Feszültség24 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8531909000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20C842 Emelt jelzőlámpa borostyánsárga 24v | AB4QNF 20C842Borostyán6 "vezetékes vezeték€10.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20C843 Emelt jelzőfény Világoszöld 24V | AB4QNG 20C843Zöld6 "vezetékes vezeték€10.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 20C846 Emelt jelzőfény, piros 24v | AB4QNK 20C846Piros0.187 "Tab€10.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 20C845 Emelt jelzőfény piros 24v
€10.96 /Mértékegység