Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 204595BG Rúdcsatlakozó anya 18-8 Rozsdamentes acél M8 x 1.25 | AA9YDA 1JE13

APPROVED VENDOR 204595BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M8 x 1.25

Raktáron
Tétel: AA9YDA Típus: 204595BGKereszthivatkozás: 1JE13

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz38mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Min. Hozam (PSI)50,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetric
típusStandard
Szélesség16mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 204595BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M8 x 1.25
€16.83 /Mértékegység