Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2 150 45 KÖNYÖK 316 Könyök 45 fok 2 hüvelyk Menetes 316 Rozsdamentes acél | AE9GGG 6JL10

APPROVED VENDOR 2 150 45 KÖNYÖK 316 Könyök 45 fok 2 hüvelyk menetes 316 Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE9GGG Modell: 2 150 45 könyök 316Kereszthivatkozás: 6JL10
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
€96.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307225000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTB2 könyök 45 fok 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGY 1LTB2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€7.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTB3 könyök 45 fok 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGZ 1LTB3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€8.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTB4 könyök 45 fok 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FHA 1LTB4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€10.33
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTB5 könyök 45 fokos 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FHB 1LTB5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€17.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTB6 könyök 45 fok 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FHC 1LTB6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€18.85
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTB7 könyök 45 fokos 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FHD 1LTB7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€28.92
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTB8 könyök 45 fokos 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FHE 1LTB8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€44.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2 150 45 KÖNYÖK 316 Könyök 45 fok 2 hüvelyk menetes 316 Rozsdamentes acél
€96.56 /Mértékegység