Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZU56 Szemcsavar acél cink M16 X 2 X 90Mm, 2PK | AB4QED

APPROVED VENDOR 1ZU56 szemcsavar acél cink M16 x 2 x 90 mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AB4QED Modell: 1ZU56
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
€54.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.35mm
Szem kívül Dia.63mm
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz90mm
Shank Dia.16mm
A szár hossza27mm
Váll Dia35mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza27mm
MenetméretM16 x 2
típusEmelés a vállával
Működési terheléshatár1540 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152095
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU56 szemcsavar acél cink M16 x 2 x 90 mm, 2PK
€54.79 /csomag