Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1ZA99 Machine Screw Pan 0-80 X 1/8 L, 100PK | AB4MTE 1ZB10

APPROVED VENDOR 1ZA99 Gépi csavartányér 0-80 X 1/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MTE Modell: 1ZA99Kereszthivatkozás: 1ZB10
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
€16.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#0
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.116 "
Fejmagasság0.044 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret0-80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZA99 Gépi csavartányér 0-80 X 1/8 L, 100PK
€16.07 /csomag