Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1YVJ7 Rúd Uhmw-pe Fekete 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB4MDW

APPROVED VENDOR 1YVJ7 rúd Uhmw-pe fekete 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB4MDW Modell: 1YVJ7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€133.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekFekete
Átmérő4.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.450 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Szakítószilárdság5800 psi
típusFekete Szűz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHossztípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB3 Rúd Uhmw-pe fehér 3 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QUT 1UXB3fehér3.25 "+ 0.325 / -0.000 "1 ft.Szűz étel érintkezés fokozat€76.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC7 Rúd Uhmw-pe fehér 10 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3QVE 1UXC7fehér10 "+ 1.000 / -0.000 "1 ft.Szűz étel érintkezés fokozat€1,352.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC8 Rúd Uhmw-pe fehér 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3QVF 1UXC8fehér1.25 "+ 0.125 / -0.000 "3 ft.Szűz étel érintkezés fokozat€31.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXC9 Rúd Uhmw-pe fehér 1 3/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3QVG 1UXC9fehér1.375 "+ 0.138 / -0.000 "3 ft.Szűz étel érintkezés fokozat€39.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXD1 Rúd Uhmw-pe fehér 1 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3QVH 1UXD1fehér1.5 "+ 0.150 / -0.000 "3 ft.Szűz étel érintkezés fokozat€44.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXD2 Rúd Uhmw-pe fehér 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3QVJ 1UXD2fehér1.75 "+ 0.175 / -0.000 "3 ft.Szűz étel érintkezés fokozat€53.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXD3 rúd Uhmw-pe fehér 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3QVK 1UXD3fehér2"+ 0.200 / -0.000 "3 ft.Szűz étel érintkezés fokozat€54.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YVJ7 rúd Uhmw-pe fekete 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€133.32 /Mértékegység