Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1YB99 Hex Cap Screw 3/8-16 X 3/4, 10PK | AB4HNZ

APPROVED VENDOR 1YB99 hatlapfejű csavar 3/8-16 x 3/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AB4HNZ Modell: 1YB99
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
€46.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagBronz
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagSzilícium bronzötvözet
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB99 hatlapfejű csavar 3/8-16 x 3/4, 10PK
€46.81 /csomag