Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1XU65 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 1-1/2, 5PK | AB4GFH

APPROVED VENDOR 1XU65 hatlapú csavaros rozsdamentes acél 5/8-18 X 1-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB4GFH Modell: 1XU65
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
€9.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000-150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)0.1
Hajó hossza (cm)20.6
Hajószélesség (cm)15.6
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU65 hatlapú csavaros rozsdamentes acél 5/8-18 X 1-1/2, 5PK
€9.18 /csomag