Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKR6 utcai könyök 45 fokos 1-1/4 hüvelykes Mnptxfnpt | AB4FBB

APPROVED VENDOR 1XKR6 utcai könyök 45 fok 1-1/4 hüvelyk Mnptxfnpt

Raktáron
Tétel: AB4FBB Modell: 1XKR6
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
€60.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKR4 utcai könyök 45 fokos 3/4 hüvelykes Mnpt x Fnpt | AB4FAZ 1XKR43002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€29.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKR5 Utcai könyök 45 fokos 1 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB4FBA 1XKR53002000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€36.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKR7 Utcai könyök 45 fok 1-1/2 hüvelyk Mnptxfnpt | AB4FBC 1XKR73001500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€60.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU32 Utcai könyök 45 fokos 2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VRX 2WU32150300 psi @ 150 fok F2"150 psi-20 foktól 366 fokig F€34.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU34 Utcai könyök 45 fokos 3 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AC3VRZ 2WU34150300 psi @ 150 fok F3"150 psi-20 foktól 366 fokig F€87.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KH97 Utcai könyök 45 fok 1/2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AE9KYX 6 KH97150300 psi @ 150 fok F1 / 2 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€5.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KH98 Utcai könyök 45 fok 3/4 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AE9KYY 6 KH98150300 psi @ 150 fok F3 / 4 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€8.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKR6 utcai könyök 45 fok 1-1/4 hüvelyk Mnptxfnpt
€60.98 /Mértékegység