Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1XBN9 Toe Nipple Pipe Size 3/4 Inch Length 3 | AB4DLR

APPROVED VENDOR 1XBN9 lábujj mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 3

Raktáron
Tétel: AB4DLR Modell: 1XBN9
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
€8.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenet az egyik végén
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz3"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1"
Csőméret3 / 4 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBH7 lábujj mellbimbó cső mérete 1/8 hüvelyk hosszúság 1 | AB4DKB 1XBH71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBH8 orrbimbó csőméret 1/4 hüvelyk hosszúság 1 | AB4DKC 1XBH81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.19
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1XBH9 TOE mellbimbócső mérete 3/8 hüvelyk hosszúság 1 | AB4DKD 1XBH91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€3.25
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBJ1 orr mellbimbó cső mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€3.59
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBJ2 lábujj mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€4.28
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBJ3 lábujj mellbimbó cső mérete 1/8 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DKG 1XBJ31 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.59
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1XBJ4 lábujj mellbimbó cső mérete 1/4 hüvelyk hosszúság 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBN9 lábujj mellbimbó cső mérete 3/4 hüvelyk hosszúság 3
€8.35 /Mértékegység