Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAN2 Csőcső méret 1/8 hüvelyk hossz 6 | AB4DCH

APPROVED VENDOR 1XAN2 mellbimbócső mérete 1/8 hüvelyk, hossza 6

Raktáron
Tétel: AB4DCH Modell: 1XAN2
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
€9.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1 / 8 "
Hossz6"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Csőméret1 / 8 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.TételHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E692 Mellbimbó 3/4 hüvelykes Npt x 5 hüvelykes 304 rozsdamentes acél - 25 db-os csomag | AA2DUP 10E692Menetes mindkét végén3 / 4 "Mellbimbó5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "€334.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL1 Mellbimbó 1/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DBX 1XAL1Teljesen menetes1 / 8 "Zárja be a csőbimbótközel1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL2 Csőcső méret 1/8 hüvelyk hossz 1 1/2 | AB4DBY 1XAL2Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL3 Csőcső mérete 1/8 hüvelyk hossz 2 | AB4DBZ 1XAL3Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL4 Csőcső méret 1/8 hüvelyk hossz 2 1/2 | AB4DCA 1XAL4Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL5 Csőcső mérete 1/8 hüvelyk, hossz 3 | AB4DCB 1XAL5Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€5.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XAL6 Csőcső méret 1/8 hüvelyk hossz 3 1/2 | AB4DCC 1XAL6Menetes mindkét végén1 / 8 "Mellbimbó3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€5.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAN2 mellbimbócső mérete 1/8 hüvelyk, hossza 6
€9.39 /Mértékegység