Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WU73 Hatlapfejű ellenanya 3/4-10 1 1/8 hüvelykes, 5PK | AB4BWN

APPROVED VENDOR 1WU73 hatlapú ellenanya 3/4-10 1 1/8 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AB4BWN Modell: 1WU73
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
€74.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
Magasság27 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusVékony
Szélesség1.12 "
Csavarkulcs mérete1-1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU73 hatlapú ellenanya 3/4-10 1 1/8 hüvelyk, 5PK
€74.05 /csomag