Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 Degree Wye 3 Inch x 1-1/2 Inch Hub | AB3ZZH

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 Degree Wye 3 Inch x 1-1/2 Inch Hub

Raktáron
Tétel: AB3ZZH Modell: 1WHW5
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
€34.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye csökkentése 45 fokos kanyarral
test anyagaABS
Kapcsolat típusaHub x Hub x Hub
Csőméret3 "x 3" x 1-1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW5 45 Degree Wye 3 Inch x 1-1/2 Inch Hub
€34.97 /Mértékegység