Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WE52 Hatlapfejű anya teljes 1/2-13 3/4 hüvelykes, 25PK | AB3ZFW

APPROVED VENDOR 1WE52 hatlapfejű anya teljes 1/2-13 3/4 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3ZFW Modell: 1WE52
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
€77.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzilícium bronz
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Magasság7 / 16 "
AnyagSzilícium bronz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE52 hatlapfejű anya teljes 1/2-13 3/4 hüvelykes, 25PK
€77.72 /csomag