Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WE48 Hatlapfejű anya teljes 5/16-18 1/2 hüvelykes, 50PK | AB3ZFR

APPROVED VENDOR 1WE48 hatlapfejű anya teljes 5/16-18 1/2 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AB3ZFR Modell: 1WE48
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
€50.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzilícium bronz
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Magasság17 / 64 "
AnyagSzilícium bronz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE48 hatlapfejű anya teljes 5/16-18 1/2 hüvelykes, 50PK
€50.74 /csomag