Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDE7 sarokmerevítő acél 1-3/32 szélesség x 6 hüvelyk hosszúság | AB3YZX

APPROVED VENDOR 1WDE7 sarokmerevítő acél 1-3/32 sz x 6 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3YZX Típus: 1WDE7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€16.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokmerevítő
befejezGalvanizált
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként3
Hossz6"
AnyagAcél
Szerelési lyukak4, 2 mindkét oldalon
Méret6
Szélesség1 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési lyukakbefejezhardverMéretSzélességMagasságLyukak levélenkéntTételÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDD4 Cink sarokmerevítő 1/2 Szé x 3/4 hüvelyk hossz | AB3YZJ 1WDD42, 1 mindkét oldaloncink-3 / 4 "1 / 2 "-1Sarokmerevítő€1.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDD5 Sarokmerevítő acél 5/8 Szé x 2 1/2 hüvelyk hossz | AB3YZK 1WDD54, 2 mindkét oldaloncinkBeleértve2 1/2 kg.5 / 8 "-2Sarokmerevítő€1.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDD6 Sarokmerevítő acél 3/4 Szé x 3 1/2 hüvelyk hossz | AB3YZL 1WDD64, 2 mindkét oldaloncinkBeleértve3 1/2 kg.3 / 4 "-2Sarokmerevítő€2.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDD7 sarokmerevítő acél 1-3/32 sz x 6 hüvelyk hosszúság | AB3YZM 1WDD74, 2 mindkét oldaloncinkBeleértve-1 3 / 32 "-3Sarokmerevítő€7.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDD8 sarokmerevítő acél 1 1/4 szélesség x 10 hüvelyk hossz | AB3YZN 1WDE9 1WDD84, 2 mindkét oldaloncinkBeleértve101.25 "-4Sarokmerevítő€16.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDD9 sarokmerevítő acél 1/2 szélesség x 1 hüvelyk hosszúság - 2 db-os csomag | AB3YZP 1WDD94, 2 mindkét oldalonGalvanizáltBeleértve1"1 / 2 "-1Sarokmerevítő€4.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WDE1 Sarokmerevítő acél 1/2 sz x 5/8 hüvelyk hossz - 2 db | AB3YZQ 1WDE14, 2 mindkét oldalonGalvanizáltBeleértve1 1/2 kg.1 / 2 "-2Sarokmerevítő€5.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDE7 sarokmerevítő acél 1-3/32 sz x 6 hüvelyk hosszúság
€16.99 /Mértékegység