Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBN8 mennyezeti horog horganyzott hossz 1 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWW

APPROVED VENDOR 1WBN8 mennyezeti horog horganyzott hossz 1 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3YWW Modell: 1WBN8
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
€5.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
befejezcink
hardverNem számít
Horog magasság1-9 / 16 "
Hook TypeMennyezet
AnyagAcél
Nyitó méret1"
Teljes hossz1.5 "
Menet hossza25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318130030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaMélységbefejezMűködési terheléshatárhardverAnyagNyitó méretTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBN4 mennyezeti horog horganyzott hossz 3 3/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-cink-Nem számítAcél1 / 2 "3.75 "€18.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBN5 mennyezeti horog horganyzott hossz 3 1/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-cink-Nem számítAcél19 / 32 "3.25 "€14.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBN6 mennyezeti horog horganyzott hossz 2 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWU 1WBN65 / 8 "-cink-Nem számítAcél3 / 4 "2.5 "€8.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBN7 mennyezeti horog horganyzott hossz 2 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWV 1WBN75 / 8 "-cink-Nem számítAcél1"2"€8.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WBN9 mennyezeti horog horganyzott hossz 1 1/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-cink-Nem számítAcél1"1.25 "€4.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRW1 nagy horog 303 rozsdamentes acél 3 17/64 hüvelykes D | AD6ZEA 4CRW1-3-17 / 64 "Tükör22 fontBeleértve303 Stainless Steel--€102.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRW2 nagy horog 303 rozsdamentes acél 4 21/64 hüvelyk D | AD6ZEB 4CRW2-4-21 / 64 "Tükör33 fontBeleértve303 Stainless Steel--€169.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBN8 mennyezeti horog horganyzott hossz 1 1/2 hüvelyk - 20 db-os csomag
€5.63 /Mértékegység