Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAE5 Nagy teherbírású ajtóhúzó acél 6-1/2 hüvelyk hosszúság | AB3YPL

APPROVED VENDOR 1WAE5 nagy teherbírású ajtóhúzó acél, 6-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3YPL Modell: 1WAE5
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
€7.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekFekete
befejezCsiszolt cink
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagAcél
A furatközpont középre szerelése6-5 / 16 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Vetítés2-1 / 16 "
Csavar méret# 12 x 1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302416015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekbefejezTeljes szélességVetítésCsavar méretMenetmélységGrip Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VZZ4 Huzal Utility Sárgaréz 4 hüvelyk hossza | AB3YCM 1VZZ4-EzüstSzatén króm-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€22.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VZZ9 ajtóhúzó acél 4 7/8 hüvelyk hosszúság | AB3YCT 1VZZ9-FeketePorbevonatú-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAA5 ajtóhúzó acél 4-7/8 hüvelyk hosszúság | AB3YNJ 1WAA5-EzüstGalvanizált-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAB1 ajtóhúzó acél 4 7/8 hüvelyk hosszúság | AB3YNN 1WAB1-SárgarézMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAB5 ajtóhúzó acél, 4 hüvelyk hosszúság | AB3YNR 1WAB5-SárgarézMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€3.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAB9 Utility Pull Steel White 5 1/2 hüvelyk hosszúság | AB3YNV 1WAB9-fehérFestett-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--€4.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAC4 Utility Pull Steel 5 3/4 hüvelyk hosszúság | AB3YNZ 1WAC4-EzüstGalvanizált-1.375 "# 8 x 5/8 "--€6.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WAE5 nagy teherbírású ajtóhúzó acél, 6-1/2 hüvelyk hosszúság
€7.07 /Mértékegység