Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW6 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 1/4 hüvelyk | AB3UGP

APPROVED VENDOR 1VEW6 Street Elbow 90 Degree Red Brass 1 1/4 In

Raktáron
Tétel: AB3UGP Modell: 1VEW6
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
€70.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4149
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV6 utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/8 hüvelyk | AB3UGF 1VEV61 / 8 "€15.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV7 utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/4 hüvelyk | AB3UGG 1VEV71 / 4 "€13.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV9 utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/8 hüvelyk | AB3UGJ 1VEV93 / 8 "€12.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW2 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/2 hüvelyk | AB3UGL 1VEW21 / 2 "€16.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW3 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk | AB3UGM 1VEW33 / 4 "€26.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW4 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 bemenet | AB3UGN 1VEW41"€39.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW8 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 1/2 In | AB3UGQ 1VEW81.5 "€72.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEW6 Street Elbow 90 Degree Red Brass 1 1/4 In
€70.07 /Mértékegység