Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW3 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk | AB3UGM

APPROVED VENDOR 1VEW3 utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3UGM Modell: 1VEW3
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
€25.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV6 utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/8 hüvelyk | AB3UGF 1VEV61 / 8 "€15.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV7 utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/4 hüvelyk | AB3UGG 1VEV71 / 4 "€13.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV9 utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/8 hüvelyk | AB3UGJ 1VEV93 / 8 "€12.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW2 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1/2 hüvelyk | AB3UGL 1VEW21 / 2 "€15.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW4 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 bemenet | AB3UGN 1VEW41"€36.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW6 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 1/4 hüvelyk | AB3UGP 1VEW61.25 "€70.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEW8 Utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 1 1/2 In | AB3UGQ 1VEW81.5 "€62.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEW3 utcai könyök 90 fokos vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk
€25.54 /Mértékegység