Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV3 könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1 1/2 hüvelyk 150 Psi | AB3UGC

APPROVED VENDOR 1VEV3 könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1 1/2 hüvelyk 150 psi

Raktáron
Tétel: AB3UGC Modell: 1VEV3
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
€74.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEU7 könyök 45 fokos vörös sárgaréz 3/8 hüvelyk 150 Psi | AB3UFX 1VEU73 / 8 "€13.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEU8 könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1/2 hüvelyk 150 psi | AB3UFY 1VEU81 / 2 "€15.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEU9 könyök 45 fokos vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk 150 psi | AB3UFZ 1VEU93 / 4 "€22.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV1 könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1 hüvelyk 150 psi | AB3UGA 1VEV11"€38.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV2 könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1 1/4 hüvelyk 150 Psi | AB3UGB 1VEV21.25 "€54.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEV5 könyök 45 fokos vörös sárgaréz 2 hüvelyk 150 psi | AB3UGE 1VEV52"€107.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFJ6 könyök 45 fokos 2 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz | AB9DYM 2CFJ62.5 "€142.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEV3 könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1 1/2 hüvelyk 150 psi
€74.33 /Mértékegység