Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1VE34 Carriage Bolt, 5PK | AB3UAB

APPROVED VENDOR 1VE34 kocsicsavar, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3UAB Modell: 1VE34
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
€7.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret33 / 64 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.1.094-1.032 "
Fejmagasság0.27–0.25 ”
fej típusaRound
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.281–0.25 ”
Négyzet szélessége0.515–0.492 ”
Szakítószilárdság100–150 KSI
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VE34 kocsicsavar, 5PK
€7.56 /csomag