Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN1 Cső Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QPL

APPROVED VENDOR 1UWN1 cső Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 hüvelyk külső átmérő 1 láb

Raktáron
Tétel: AB3QPL Modell: 1UWN1
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
€148.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.4.75 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.200 "
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.5.5 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.200 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWV1 cső Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 hüvelykes külső átmérő 3 láb | AB3QRG 1UWV13 láb.€356.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXB1 cső Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 hüvelykes külső átmérő 6 láb | AB3QUQ 1UXB16"€505.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN1 cső Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 hüvelyk külső átmérő 1 láb
€148.85 /Mértékegység