Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAN5 tárcsarugós hajlított 301 rozsdamentes acél 0.265 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB3LUJ

APPROVED VENDOR 1UAN5 tárcsarugós hajlított 301 rozsdamentes acél, 0.265 hüvelyk - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3LUJ Modell: 1UAN5
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
€22.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Hajlás @ terhelés0.018 "
Lyukmérethez9 / 16 "
Rúdmérethez1 / 4 "
Betöltés @ elhajlás (font)8.7
Anyag301 Stainless Steel
Max. Dia-n kívül0.551 "
Min. Belül Dia.0.265 "
Teljes magasság0.06 "
Vastagság0.015 "
típusÍvelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHajlás @ terhelésLyukmérethezRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAK4 tárcsarugós hajlított 301 rozsdamentes acél 0.135 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€17.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAK5 tárcsarugós hajlított 301 rozsdamentes acél 0.174 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€17.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAK6 tárcsarugós hajlított 301 rozsdamentes acél 0.174 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€24.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAK7 tárcsarugós hajlított 301 rozsdamentes acél 0.203 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€23.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAK8 tárcsarugós hajlított 301 rozsdamentes acél 0.200 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€22.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAK9 tárcsarugós hajlított 301 rozsdamentes acél 0.200 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€22.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UAN1 Tárcsás rugós hajlított 301 rozsdamentes acél 0.269 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€22.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAN5 tárcsarugós hajlított 301 rozsdamentes acél, 0.265 hüvelyk - 10 db-os csomag
€22.19 /Mértékegység