Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RTH4 Hatlapfejű dugó 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3ENL

APPROVED VENDOR 1RTH4 hatlapfejű dugó 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 psi

Raktáron
Tétel: AB3ENL Modell: 1RTH4
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
€8.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2500 psi @ 350 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0693
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK4 hatlapfejű dugó, 1/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKT 1ltk4304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "€3.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK5 hatlapfejű dugó 1/4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKU 1ltk5304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "€3.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK6 hatlapfejű dugó, 3/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKV 1ltk6304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "€3.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK7 hatlapfejű dugó, 1/2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKW 1ltk7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "€6.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK8 hatlapfejű dugó, 3/4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKX 1ltk8304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "€8.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK9 hatlapfejű dugó, 1 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKY 1ltk9304 Stainless Steel300 psi150 psi1"€14.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTN1 hatlapfejű dugó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FKZ 1ltn1304 Stainless Steel300 psi150 psi1.25 "€19.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RTH4 hatlapfejű dugó 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 psi
€8.47 /Mértékegység