Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP5 Sárgaréz golyóscsap 1 inline forrasztás | AB2ZJQ

APPROVED VENDOR 1PYP5 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB2ZJQ Modell: 1PYP5
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
€52.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap leeresztéssel
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúRozsdamentes acél vinil markolattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Csőméret1"
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP4 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 3/4 hüvelykes | AB2ZJP 1PYP4Acél vinil markolattal3 / 4 "€29.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP5 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 1 hüvelykes
€52.08 /Mértékegység