Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PXP1 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/8 L, 5PK | AB2ZCY

APPROVED VENDOR 1PXP1 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/8 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2ZCY Modell: 1PXP1
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
€1.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.492 "
Fejmagasság0.144 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20
Alátét anyaga410 Stainless Steel
Alátét OD0.478 "
Alátét vastagsága0.028 "
Alátét típusaBelső fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXP1 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/8 L, 5PK
€1.11 /csomag