Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PXB3 gépi csavartányér 4-40 X 7/8 L, 25PK | AB2YZZ

APPROVED VENDOR 1PXB3 gépi csavartányér 4-40 X 7/8 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB2YZZ Modell: 1PXB3
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
€1.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.219 "
Fejmagasság0.068 "
fej típusaKenyér
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40
Alátét anyaga410 Stainless Steel
Alátét OD0.230 "
Alátét vastagsága0.020 "
Alátét típusaKülső fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXB3 gépi csavartányér 4-40 X 7/8 L, 25PK
€1.36 /csomag