Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PWU6 Machine Screw Pan 8-32 X 7/16 L, 25PK | AB2YWW

APPROVED VENDOR 1PWU6 gépi csavartányér 8-32 X 7/16 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB2YWW Modell: 1PWU6
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
€2.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322 "
Fejmagasság0.096 "
fej típusaKenyér
Hossz7 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32
Alátét anyaga410 Stainless Steel
Alátét OD0.383 "
Alátét vastagsága0.030 "
Alátét típusaKettős fellépésű tavasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PWU6 gépi csavartányér 8-32 X 7/16 L, 25PK
€2.43 /csomag