Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PRY1 Machine Screw Hex 10-24 X 1/4 L, 100PK | AB2YEQ

APPROVED VENDOR 1PRY1 gépi csavaros hatlapú 10-24 x 1/4 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2YEQ Modell: 1PRY1
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
€29.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaHex Trim
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRY1 gépi csavaros hatlapú 10-24 x 1/4 L, 100 PK
€29.51 /csomag