Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PPC7 hosszabbító műanyag csőátmérő 1 1/4 In | AB2XVZ

APPROVED VENDOR 1PPC7 Extension Plastic Pipe Diameter 1 1/4 In

Raktáron
Tétel: AB2XVZ Típus: 1PPC7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€13.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiterjesztés
Szín / BefejezésFehér / Műanyag
csatlakozásCsúszás
Hossz8"
Anyagpolipropilén
Cső átmérő1-1 / 4 "
típusMosdó rugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3917330000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszCső átmérőtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PNY6 hosszabbító műanyag cső átmérője 1 1/4 hüvelyk | AB2XUH 1 PNY6Csúszás6"1-1 / 4 "Vécé€6.40
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PNZ2 hosszabbító műanyag csőátmérő 1 1/4 hüvelyk | AB2XUN 1PNZ2Csúszás12 "1-1 / 4 "Vécé€6.40
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PNZ3 hosszabbító műanyag csőátmérő 1 1/2 hüvelyk | AB2XUP 1PNZ3Oldószer8"1-1 / 2 "Konyha€5.58
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PNZ5 hosszabbító műanyag cső átmérője 1 1/2 hüvelyk | AB2XUQ 1PNZ5Csúszás8"1-1 / 2 "Konyha€6.04
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1PNZ6 hosszabbító műanyag cső átmérője 1 1/2 hüvelyk | AB2XUR 1PNZ6Csúszás12 "1-1 / 2 "Konyha€8.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PNZ8 hosszabbító műanyag cső átmérője 1 1/2 hüvelyk | AB2XUU 1PNZ8Sima cső15 "1-1 / 2 "Konyha-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPC7 Extension Plastic Pipe Diameter 1 1/4 In
€13.04 /Mértékegység