JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWX6 Gumiabroncs 2 rétegű 13 x 3.5 hüvelykes | AB2UTF

APPROVED VENDOR 1NWX6 gumiabroncs 2 rétegű 13 x 3.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2UTF Modell: 1NWX6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€26.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótgumi, 13 x 3.5 "
Abroncs oldalfala4.00-6
típus13 "x 3.5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.93
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)71.76
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód4011938000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWX3 Gumiabroncs 2 rétegű 10x3.5 hüvelykes | AB2UTC 1NWX3Pótgumi, abroncs oldalfala 4.00-410 "x 3.5"€24.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWX5 Gumiabroncs 2 rétegű 12 x 3.5 hüvelykes | AB2UTE 1NWX5Pótgumi, 12 x 3.5 "12 "x 3.5"€34.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWX8 Gumiabroncs 2 rétegű, 16 x 4 hüvelykes | AB2UTH 1NWX8Pótgumi, 16 x 4 "16 "x 4"€26.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX6 gumiabroncs 2 rétegű 13 x 3.5 hüvelyk
€26.60 /Mértékegység