Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Washer 1/4 Inch, 100PK | AB2TYN 1NU86

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Alátét 1/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2TYN Modell: U51350.025.0001Kereszthivatkozás: 1NU86

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.0.328 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.25 / 32 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság5 / 32 "
Vastagsági tolerancia-0.005 / + 0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Alátét 1/4 hüvelykes, 100PK
€22.42 /csomag