Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1NDK5 Disc Spring Belleville Steel 0.531 - Pack Of 12 | AB2QNA

APPROVED VENDOR 1NDK5 tárcsarugó Belleville Steel 0.531 - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2QNA Modell: 1NDK5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)736
Hajlás @ terhelés0.017 "
Lyukmérethez1.125
Rúdmérethez0.5
Betöltés @ elhajlás (font)508 a 687
AnyagMagas széntartalmú acél
Max. Dia-n kívül1.125 "
Min. Belül Dia.0.531 "
Teljes magasság0.083 "
Vastagság0.062 "
típusBelleville

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságHajlás @ terhelésLyukmérethezVastagságRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)AnyagMax. Dia-n kívülÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT6 Tárcsarugó Belleville Steel 0.093 - 12 db-os csomag | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 a 7.8Magas széntartalmú acél0.187 "€17.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT7 Tárcsarugó Belleville Steel 0.093 - 12 db-os csomag | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 a 17.6Magas széntartalmú acél0.187 "€12.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT8 Tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 a 13.5Magas széntartalmú acél0.25 "€13.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCT9 Tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 a 30Magas széntartalmú acél0.25 "€17.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU1 Tárcsarugó Belleville Steel 0.125 - 12 db-os csomag | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 a 47.7Magas széntartalmú acél0.375 "€26.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU2 tárcsarugó Belleville Steel 0.138 - 12 db-os csomag | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 a 17.3Magas széntartalmú acél0.281 "€15.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCU3 Tárcsarugó Belleville Steel 0.138 - 12 db-os csomag | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 a 28Magas széntartalmú acél0.281 "€13.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NDK5 tárcsarugó Belleville Steel 0.531 - 12 db-os csomag
€19.65 /Mértékegység