Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NDD7 nyomórugós kúpos 302 rozsdamentes acél 3/8 x 0.600 | AB2QKV

APPROVED VENDOR 1NDD7 nyomórugó kúpos 302 rozsdamentes acél 3/8 x 0.600

Raktáron
Tétel: AB2QKV Modell: 1NDD7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomórugó
Vége típusNégyzet és nem föld
befejezEgyszerű
Nagy külső Dia.0.600 "
Terhelés: 50% szabad hosszúság (font)3.56
Betöltés @ szilárd (font)5.61
Anyag302 Stainless Steel
Teljes hossz3 / 8 "
Kis külső Dia.0.312 "
Tavaszi ráta18.98 font / hüvelyk
típusKúpos
Huzal Dia.0.04 "
HuzaltípusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320201000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTömörített hosszHajlás @ terhelésTavaszi rátatípusHuzal Dia.Vége típusbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV1 nyomórugós acél, 1 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXR 1NBV11"--9.58 font / hüvelykHasznosság0.029 "ZárvaHorganyzott€8.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV2 nyomórugós acél, 1 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXT 1NBV21"--5.8 font / hüvelykHasznosság0.029 "ZárvaHorganyzott€9.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV3 nyomórugós acél, 1 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXU 1NBV31"--13.59 font / hüvelykHasznosság0.035 "ZárvaHorganyzott€10.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV4 nyomórugó, 1 1/4 hüvelykes hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 font / hüvelykHasznosság0.023 "ZárvaHorganyzott€7.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV5 nyomórugó, 1 1/4 hüvelykes hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 font / hüvelykHasznosság0.035 "ZárvaHorganyzott€19.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV6 nyomórugó 1 1/2 hüvelykes hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 font / hüvelykHasznosság0.035 "ZárvaHorganyzott€23.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV7 nyomórugós acél 1.5 hüvelykes hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 font / hüvelykHasznosság0.048 "ZárvaHorganyzott€11.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NDD7 nyomórugó kúpos 302 rozsdamentes acél 3/8 x 0.600
€4.59 /Mértékegység