Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NCZ6 nyomórugó kúpos 302 rozsdamentes acél 1 x 0.600 | AB2QHT

APPROVED VENDOR 1NCZ6 nyomórugó kúpos 302 rozsdamentes acél 1 x 0.600

Raktáron
Tétel: AB2QHT Modell: 1NCZ6
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
€4.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomórugó
Vége típusNégyzet és nem föld
befejezEgyszerű
Nagy külső Dia.0.600 "
Terhelés: 50% szabad hosszúság (font)1.39
Betöltés @ szilárd (font)2.61
Anyag302 Stainless Steel
Teljes hossz1"
Kis külső Dia.0.281 "
Tavaszi ráta2.77 font / hüvelyk
típusKúpos
Huzal Dia.0.029 "
HuzaltípusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320201000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTömörített hosszHajlás @ terhelésTavaszi rátatípusHuzal Dia.Vége típusbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV1 nyomórugós acél, 1 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXR 1NBV11"--9.58 font / hüvelykHasznosság0.029 "ZárvaHorganyzott€8.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV2 nyomórugós acél, 1 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXT 1NBV21"--5.8 font / hüvelykHasznosság0.029 "ZárvaHorganyzott€9.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV3 nyomórugós acél, 1 hüvelyk hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXU 1NBV31"--13.59 font / hüvelykHasznosság0.035 "ZárvaHorganyzott€9.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV4 nyomórugó, 1 1/4 hüvelykes hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 font / hüvelykHasznosság0.023 "ZárvaHorganyzott€7.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV5 nyomórugó, 1 1/4 hüvelykes hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 font / hüvelykHasznosság0.035 "ZárvaHorganyzott€19.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV6 nyomórugó 1 1/2 hüvelykes hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 font / hüvelykHasznosság0.035 "ZárvaHorganyzott€23.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBV7 nyomórugós acél 1.5 hüvelykes hosszúság - 12 db-os csomag | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 font / hüvelykHasznosság0.048 "ZárvaHorganyzott€11.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCZ6 nyomórugó kúpos 302 rozsdamentes acél 1 x 0.600
€4.20 /Mértékegység