Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1NAL8 Extension Spring Utility 302 SS 2 3/4 Overall Length - PK 3 | AB2PLV

APPROVED VENDOR 1NAL8 hosszabbító rugó, 302 SS 2 3/4 teljes hossz - PK 3

Raktáron
Tétel: AB2PLV Modell: 1NAL8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító rugó
Hajlás @ terhelés1.77 "
Vége típusCrossover Center hurkok
befejezEgyszerű
Terhelés (font)10.03
Anyag302 Stainless Steel
Dia kívül.3 / 8 "
Teljes hossz2.75 "
Tavaszi ráta4.31 Lbs./In.
típusHasznosság
Huzal Dia.0.048 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320205045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzal Dia.Hajlás @ terhelésbefejezTerhelés (font)AnyagDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX5 Hosszabbítórugó 1 Teljes hossz 3/16 Külső átmérő - PK 12 | AB2NVH 1MZX50.023 "0.55 "Horganyzott2.3Magas széntartalmú acél3 / 16 "1"3.22 Lbs./In.€13.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX6 Hosszabbítórugó Haszonacél 1 Teljes hossz 1/4 külső átmérő - PK 12 | AB2NVJ 1MZX60.029 "0.5 "Horganyzott3.28Magas széntartalmú acél1 / 4 "1"5.21 Lbs./In.€19.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX7 Hosszabbítórugó 1 Teljes hossz 5/16 Külső átmérő - PK 12 | AB2NVK 1MZX70.029 "0.73 "Horganyzott2.62Magas széntartalmú acél5 / 16 "1"3 Lbs./In.€19.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX8 Hosszabbítórugó 1 Teljes hossz 5/16 Külső átmérő - PK 12 | AB2NVL 1MZX80.035 "0.43 "Horganyzott4.65Magas széntartalmú acél5 / 16 "1"8.56 Lbs./In.€18.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX9 Hosszabbítórugó Haszonacél 1 1/4 teljes hossz - 12 db-os csomag | AB2NVM 1MZX90.023 "0.74 "Horganyzott2.33Magas széntartalmú acél3 / 16 "1.25 "2.44 Lbs./In.€15.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZY1 hosszabbító rugós acél 1 1/4 teljes hossz - 12 db-os csomag | AB2NVN 1MZY10.029 "0.81 "Horganyzott3.31Magas széntartalmú acél1 / 4 "1.25 "3.28 Lbs./In.€19.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZY2 Hosszabbítórugó Haszonacél 1 1/4 teljes hossz - 12 db-os csomag | AB2NVP 1MZY20.029 "1.15 "Horganyzott2.62Magas széntartalmú acél5 / 16 "1.25 "1.91 Lbs./In.€20.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAL8 hosszabbító rugó, 302 SS 2 3/4 teljes hossz - PK 3
€10.41 /Mértékegység